Prodloužení bez jisker 1,2″ 250 mm

Artiklové číslo: S.215SR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.215SR
EAN / GTIN 3148518694018
Číslo výrobce S.215SR
L-číslo L60130 6338
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 250
  • Kvadrát [″]: 1/2″
  • [g]: 510

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku