Momentový klíč 1/2″ 40-200Nm s odnímatelnou ráčnovou hlavou

Artiklové číslo: S.209A200
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo S.209A200
    EAN / GTIN 3662424106156
    Číslo výrobce S.209A200
    L-číslo L60130 10514

    Popis

    Popis:

    • Přímé odečítání točivého momentu pomocí přehledné stupnice - chráněno čočkou
    • Volba mezi měrnými jednotkami: Nm
    • ft. lbs
    • Rychlé nastavení točivého momentu pomocí nového mechanismu na rukojeti sek
    • Přesnost: ± 4 %
    • Momentový klíč se dvěma směry otáčení, který lze použít pro povolování obrácením destiček
    • Citlivé a zvukové vypnutí při dosažení krouticího momentu
    • Automatické opětovné utažení
    • Dlouhá životnost díky konstrukci proti přetočení
    • Chráněno proti prachu a stříkající vodě podle IP54
    • Ergonomický design s rukojetí z bimateriálu
    • Dodáváno s kalibračním certifikátem podle ISO 6789-1

    Charakteristika:

    • Hmotnost v kilogramech: 1,1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku