Momentový klíč 1/2″ 60-340Nm bez ráčnové hlavy

Artiklové číslo: S.209-340D
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.209-340D
EAN / GTIN 3662424106125
Číslo výrobce S.209-340D

Popis

Popis:

  • Přímé odečítání točivého momentu pomocí přehledné stupnice - chráněno čočkou
  • Volba mezi měrnými jednotkami: Nm
  • ft. lbs
  • Rychlé nastavení točivého momentu pomocí nového mechanismu na rukojeti sek
  • Přesnost: ± 4 %
  • Momentový klíč se dvěma směry otáčení, který lze použít pro povolování obrácením vložek
  • Detekovatelné a zvukové vypnutí při dosažení krouticího momentu
  • Automatické opětovné utažení
  • Dlouhá životnost díky konstrukci proti přetočení
  • Chráněno proti prachu a stříkající vodě dle IP54
  • Žádné riziko vzniku FOD: Žádné volné části
  • Ergonomický design s rukojetí z dvou materiálů
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem podle ISO 6789-1

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 1,4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku