Nejiskřící nástavec 1,2″ 100 mm

Artiklové číslo: S.208SR
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.208SR
EAN / GTIN 3148518693714
Číslo výrobce S.208SR
L-číslo L60130 10361

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 100
  • Kvadrát [″]: 1/2″
  • [g]: 245

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku