Prodloužení 1/2″ 75 mm

Artiklové číslo: S.208
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.208
EAN / GTIN 3148510577609
Číslo výrobce S.208
L-číslo L60130 3343

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: leskle chromované

Charakteristika:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 75
  • Čtverec [″]: 1/2
  • [g]: 130

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku