Momentový klíč 1/2″ 4 - 20 daNm

Artiklové číslo: S.203DA
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.203DA
EAN / GTIN 3148515147159
Číslo výrobce S.203DA
L-číslo L60130 1150

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 6 %
  • Dodává se v plastové krabičce s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.

Charakteristika:

  • L [mm]: 460
  • Pouzdro: BP.D5
  • Síla [daN.m]: 4 - 20
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • Měřící stupnice: 1,0 daN.m
  • [g]: 900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku