Klíč nástrčný , pohon čtyřhran 12,7 mm (1/2″) , výstup OGV®-dvanáctistranný profil , SW 1,3/16″.

Artiklové číslo: S.1P3/16
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.1P3/16
EAN / GTIN 3148510546452
Číslo výrobce S.1P3/16

Popis

Popis:

  • ProfilOGV®: větší výkon a bezpečnost, snadná manipulace s maticemi
  • jasně chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 1 3/16
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 185

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku