Nástrčný klíč 1/2″ 12 stran dlouhý 1.1/8″

Artiklové číslo: S.1P1/8LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.1P1/8LA
EAN / GTIN 3148510558653
Číslo výrobce S.1P1/8LA
L-číslo L60130 6893

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 1 1/8
  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 38,1
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 16,7
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 350

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku