Nástrčný klíč 1/2″ 1000V VSE 17 mm

Artiklové číslo: S.17LAVSE
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.17LAVSE
EAN / GTIN 3148510558936
Číslo výrobce S.17LAVSE
L-číslo L60130 11559

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 77
  • [g]: 161

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku