Sada nástrčných klíčů 1/2″, šestihranných - metrických - 26 kusů.

Artiklové číslo: S.161-4P6PB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.161-4P6PB
EAN / GTIN 3662424066290
Číslo výrobce S.161-4P6PB
L-číslo L60130 11616

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2″, šestihranných - metrických - 26 kusů

Charakteristika:

  • V[mm]: 70
  • D[mm]: 420
  • H[mm]: 188
  • [kg]: 4,9

Rozsah dodávky:

  • 1 x 1/2″ rychloupínací ráčna s otočnou rukojetí: S.360. 21 x 1/2″ metrické šestihranné hlavice S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ nástavce: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ univerzální kloub: S.240A
  • 1 x 1/2″ posuvná rukojeť: S.120A
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Horká lisovaná deska L (420 x 188 mm): PL.L02.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku