Sada nástrčných klíčů 1/2″, šestihranných, metrických - 19 kusů

Artiklové číslo: S.161-2P6PB
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
    Katalogové číslo S.161-2P6PB
    EAN / GTIN 3662424066276
    Číslo výrobce S.161-2P6PB

    Popis

    Popis:

    • Sortiment nástrčných klíčů 1/2″, šestihran, metrický - 19 kusů

    Charakteristika:

    • V[mm]: 58
    • D[mm]: 309
    • H[mm]: 188
    • [kg]:3.0

    Rozsah dodávky:

    • 1 Hustá těžká 1/2″ reverzibilní ráčna: S.161B
    • 16 nástrčných hlavic 1/2″, šestihranné, metrické: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
    • 1 nástavec 1/2″: L 130 mm (str. 210)
    • 1 kardan 1/2″: S.240A
    • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
    • Prázdný kufr: BP.MBOXM
    • Tvarovaná deska M (309 x 188 mm): PL.M02
    • Hmotnost: 2.980 kg.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku