Ráčna 1/2″ 1000V VSE

Artiklové číslo: S.151AVSE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.151AVSE
EAN / GTIN 3148510567877
Číslo výrobce S.151AVSE
L-číslo L60130 7670

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • zajištění nástrčných klíčů a hnacích prvků kuličkou s pružinou
  • 38 N
  • Rozměry: 265 x 55 x 70 mm

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 580

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku