Nástrčný klíč-Set 1/2 S.151B, 15 ks.

Artiklové číslo: S.151-1P6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.151-1P6
EAN / GTIN 3662424066580
Číslo výrobce S.151-1P6
L-číslo L60130 11218

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2 S.151B, 15 ks.

Charakteristika:

  • V[mm]: 58
  • D[mm]: 309
  • H[mm]: 188
  • [kg]:2,3

Rozsah dodávky:

  • 1 Originální 1/2″ reverzibilní ráčna: S.151B
  • 13 nástrčných hlavic 1/2″, šestihranné, metrické: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 prodlužovací nástavec 1/2″: D 130 mm (str. 210)
  • Dodává se s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXM
  • Tvarovaná deska M (309 x 188 mm): PL.M03. Hmotnost: 2 250 kg.

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku