Nástrčný klíč čtyřhran 1/2″ 12hranný 12mm, samoobslužné balení

Artiklové číslo: S.12APB
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.12APB
EAN / GTIN 3148515655128
Číslo výrobce S.12APB

Popis

Popis:

  • Profil OGV®: Vyšší výkon a bezpečnost
  • Chrání matice
  • lesklý chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 17,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,5 12hrana
  • [mm]: 12
  • Hmotnost v gramech: 52

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku