Posuvná rukojeť 1/2″

Artiklové číslo: S.120A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.120A
EAN / GTIN 3148516619099
Číslo výrobce S.120A
L-číslo L60130 3341

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pojistka v hlavě rukojeti sek drží posuvnou rukojeť v poloze T nebo L
  • leskle chromovaná

Charakteristika:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 29
  • d2 [mm]: 45
  • d3 [mm]: 14
  • L [mm]: 275
  • [g]: 408

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku