Šroubovací bit 1/4″ Torx T15

Artiklové číslo: RX.15
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RX.15
EAN / GTIN 3148515144455
Číslo výrobce RX.15
L-číslo L60130 5285

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi tvrdé, vyjímatelné destičky pro delší životnost
  • nástrčný klíč R.245
  • leskle chromovaný, s fosfátovaným bitem

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [č.]: T15
  • Příslušenství: EX.115
  • Číslo: T15
  • [g]: 17

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku