Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Dílenský vozík se 6 zásuvkami na kolečkách.

Artiklové číslo: RWS2-ROLL6M3ABS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Mobilní dílenský stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo RWS2-ROLL6M3ABS
    EAN / GTIN 3662424110399
    Číslo výrobce RWS2-ROLL6M3ABS
    L-číslo L60130 11655

    Popis

    Popis:

    • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
    • Ideální pro použití v kombinaci s nábytkem dílenského systému ROLL
    • 3 zásuvky: výška 60 mm = moduly
    • 2 zásuvky: výška 130 mm = 6 modulů
    • 1 zásuvka: Výška 200 mm
    • Plně otevíratelné zásuvky na teleskopických pojezdech s kuličkovými ložisky
    • Úchytky zásuvek z polypropylenu plněného vlákny s bezpečnostními háčky, zásuvky se nemohou otevřít během pohybu
    • Centrální zamykací systém, dodávaný se 2 klíči, z nichž jeden je výklopný
    • Zásuvky 60 a 130 mm lze osadit plastovými nebo pěnovými moduly z řady modulárního systému FACOM. Zásuvky o průměru 200 mm lze rovněž osadit moduly.
    • Mohou být vybaveny volitelnými přepážkami: JET2.15 pro 60mm zásuvky a JET2.16 pro 130mm zásuvky
    • Bočnice lze osadit bočním příslušenstvím JET (JET.LA).
    • Pracovní deska je chráněna ABS panelem.
    • 2 velká madla v přední části pro snadné přemísťování a ukládání vozíku
    • Konstrukce z epoxidově lakovaného ocelového plechu.
    • Barva: černá RAL 9005

    Charakteristika:

    • Užitečné rozměry zásuvek: D 569 x H 421 x V 60/130/200,,
    • Nosnost jedné zásuvky: 20/25/30 kg
    • Maximální statická nosnost: 800 kg
    • Celkové rozměry: D 725 x H 545 V 972 mm
    • Hmotnost v kg: 59

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku