Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Základní skříň se 7 zásuvkami, černá barva

Artiklové číslo: RWS2-MBS7TBS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-MBS7TBS
EAN / GTIN 3662424110290
Číslo výrobce RWS2-MBS7TBS
L-číslo L60130 11631

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • 5 zásuvek: výška 60 mm = 15 modulů
  • 2 zásuvky: Výška 130 mm = 6 modulů
  • Plně otevíratelné zásuvky na teleskopických pojezdech s kuličkovými ložisky
  • Úchytky zásuvek z polypropylenu plněného vlákny s bezpečnostními háčky
  • Centrální uzamykací systém, dodávaný se 2 klíči, z nichž jeden je výklopný
  • Zásuvky o výšce 60 a 130 mm lze osadit plastovými nebo pěnovými moduly z nabídky modulárního systému FACOM.
  • Mohou být vybaveny volitelnými přepážkami: JET2.15 pro zásuvky 60 mm a JET2.16 pro zásuvky 130 mm.
  • Sloupek RWS2-BASEMBS lze doplnit až do výšky 1 012 (včetně pracovní desky).
  • Pokud je to nutné, lze použít otočné nožičky JLS2. 03 lze doplnit pro dosažení optimálního vyrovnání.
  • Bočnice lze osadit bočním příslušenstvím JET (JET.LA).
  • Konstrukce je vyrobena z epoxidovaného ocelového plechu.
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • Užitečné rozměry zásuvek:
  • Hmotnost v kilogramech: 57
Délka zásuvky: 725 x D 505 x H 817 (H 982 mm po přidání podstavce RWS2-BASEMBS).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku