Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Vysoká skříňka 500 mm, černá

Artiklové číslo: RWS2-A500PPBS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Mobilní dílenský stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo RWS2-A500PPBS
    EAN / GTIN 3662424110245
    Číslo výrobce RWS2-A500PPBS

    Popis

    Popis:

    • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
    • Pro použití jako standardní skříň nebo šatní skříň
    • Dveřní rukojeť z polypropylenu plněného vlákny
    • Malá šířka pro stísněné prostory
    • 1 křídlové dveře, upevněné na neviditelných čepových lištách. Dveře jsou testovány na 10 000 cyklů otevření/zavření.
    • Dveře jsou oboustranné . přizpůsobte je svému prostoru. Výměna je rychlá a bez použití nářadí.
    • 1 šatní tyč připevněná pod policí a lze ji použít jako tyč na oblečení.
    • 3 epoxidově lakované, výškově nastavitelné police (v krocích po 175 mm) s nosností 50 kg.
    • 2bodový zámek na klíč, horní a dolní.
    • Doplnit lze zásuvku RWS2-BASEMBS a dosáhnout tak výšky 2,5 metru. 000 mm.
    • Skříň je dodávána s dokončovacím soklem, který se montuje mezi nožičky výškového umístění RWS2-BASEMBS.
    • V případě potřeby lze pro dosažení optimálního vyrovnání přidat otočné nožičky JLS2.03.
    • Konstrukce je vyrobena z epoxidovaného ocelového plechu.

    Charakteristika:

    • Celkové rozměry: D535 x D 500 x V 1 835 mm (2 000 mm po přidání podstavce RWS2-BASEMBS)
    • Hmotnost v kilogramech: 48,5

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku