Nástrčný klíč 1/4″ Torx E5

Artiklové číslo: RTX.5
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RTX.5
EAN / GTIN 3148510533650
Číslo výrobce RTX.5
L-číslo L60130 5645

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro šrouby s vnějším profilem TORX®
  • Lehce pochromované
  • K dispozici v sadě na kovových přídržných tyčích

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,58
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 6,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 3,0
  • Torx [č.]: E5
  • Č.: E5
  • [g]: 8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku