1/4″ 6ti hranný nástrčný klíč palcové provedení

Artiklové číslo: RT.7/32
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RT.7/32
EAN / GTIN 3148515143601
Číslo výrobce RT.7/32
L-číslo L60130 3124

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi tvrdé, vyjímatelné destičky pro delší životnost
  • nástrčný klíč R.245
  • leskle chromovaný, s fosfátovaným bitem

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,56
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Příložky: EH.107/32
  • [g]: 19

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku