Šroubovací bit 1/4″ Šestihran 4 mm

Artiklové číslo: RT.4
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RT.4
EAN / GTIN 3148515141201
Číslo výrobce RT.4
L-číslo L60130 2169

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi tvrdé, vyjímatelné destičky pro delší životnost
  • nástrčný klíč R.245
  • leskle chromovaný, s fosfátovaným bitem

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Přílohy: EH.104
  • [g]: 18

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku