Nástrčný klíč-Set 1/4″ 1/2″, 26 ks.

Artiklové číslo: RSX.427AP
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RSX.427AP
EAN / GTIN 3662424076114
Číslo výrobce RSX.427AP
L-číslo L60130 8971

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Obsahuje: 1 hustou těžkou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 1 Hustá těžká oboustranná ráčna 1/2″: S.161B.
  • 6 nástrčných hlavic Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 nástrčných hlavic Torx®, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 1/2″ Torx® nástrčných hlavic: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 držák šroubové vložky 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adaptér pro 1/4″ nástrčné hlavice se standardním pružným kroužkem pro 1/4″ - 6,35 mm destičky: R.235.
  • 6 destiček - 1/4″ pohon - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 pro šrouby Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufru
  • Prázdný kufr: BP.MBOXM.
  • Tepelně tvarovaná deska M
  • 309 x 188 mm /: PL.M24.

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 2.100

Rozsah dodávky:

  • 1 Zapečetěná těžká 1/4″ reverzibilní ráčna: R.161B.
  • 1 Hustá těžká reverzibilní ráčna 1/2″: S.161B.
  • 6 nástrčných hlavic Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 nástrčných hlavic Torx®, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 šroubových vložek 1/2″ Torx®: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 držák šroubové vložky 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adaptér pro 1/4″ nástrčné hlavice se standardním pružným kroužkem pro 1/4″ - 6,35 mm destičky: R.235.
  • 6 destiček - pohon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 Pro šrouby Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Dodáváno s listem s piktogramy pro personalizaci kufříku.
  • Prázdný kufřík: BP.MBOXM.
  • Tvarovaná deska M (309 x 188 mm): PL.M24.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku