3/8″ Nástrčný klíčsada na přídržné liště 200 mm

Artiklové číslo: RS3020/7-L50
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RS3020/7-L50
EAN / GTIN 4991644219025
Číslo výrobce RS3020/7-L50
L-číslo L60050 6182
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14
XZN
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku