Cenově výhodná počítací váha RPB 3K3DHM, rozsah vážení 1500 g; 3000 g, čitelnost 0,5 g; 1 g

Artiklové číslo: RPB 3K3DHM
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RPB 3K3DHM
EAN / GTIN 4045761252165
Číslo výrobce RPB 3K3DHM

Popis

Popis:

  • Moderní, ergonomický design a ještě kompaktnější pouzdro, které podporuje efektivní práci a šetří místo
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet náhrady
  • Paměť (PLU) pro 10 cen zboží
  • Základní cena přepínatelná z €/kg na €/100 g
  • Tlačítko automatického vymazání: nastavená základní cena se automaticky vymaže při vyložení váhy
  • Vysoká mobilita: provoz na baterie (volitelně) a kompaktní, lehká konstrukce umožňují použití na více místech
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 204 × 263 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 313×263×108 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,8 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku