Ráčna 1/4″ prachotěsná

Artiklové číslo: RL.171
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RL.171
EAN / GTIN 3148519339352
Číslo výrobce RL.171
L-číslo L60130 6619

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: zámek zásuvky a rychloupínací zařízení pro bezpečnou práci
  • velmi dlouhá, bezúdržbová životnost, bez ohledu na podmínky použití
  • díky systému ″plná ruka″ je možné během utahování nebo povolování stisknout hlavu oboustranné ráčny, aniž by došlo k náhodné změně směru otáčení
  • prachotěsný ráčnový mechanismus = dlouhá životnost
  • dvojité těsnění
  • testovaná odolnost: průmyslový prach, písek, bláto, třísky atd.

Charakteristika:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 85

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku