Prachotěsná ráčna 1/4″

Artiklové číslo: RL.161
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RL.161
EAN / GTIN 3148519036565
Číslo výrobce RL.161
L-číslo L60130 6107

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi dlouhá životnost za všech pracovních podmínek
  • Těsný proti prachu, průmyslovým nečistotám i jiným dílenským prachům nebo kapalinám
  • Mechanismus se 72 zuby pro úhel otáčení 5°
  • Přepínací páka s indikací směru otáčení
  • Díky celoručnímu systému je možné, při utahování
  • povolování
  • zatlačit na hlavu oboustranné ráčny, aniž by došlo k náhodnému obrácení směru otáčení
  • Ultrakompaktní hlava pro použití i ve stísněných pracovních prostorech
  • Oko pro zaháknutí v rukojeti sek pro práci ve výšce
  • Mimořádný pracovní komfort také díky hladkému přechodu mezi kovovými a plastovými díly.

Charakteristika:

  • d [mm]: 22,5
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 80

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku