Kulatý pilník s rukojetí sek 1 ,200 mm

Artiklové číslo: RD.B200EMA
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RD.B200EMA
EAN / GTIN 3148518599917
Číslo výrobce RD.B200EMA
L-číslo L60130 8428

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příčný řez
  • Ergonomická plastová rukojeť
  • Odolnost vůči nejagresivnějším rozpouštědlům používaným v dílně
  • Doporučeno pro hrubé obrábění oceli, litiny, mosazi a tvrdých plastů.

Charakteristika:

  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 200
  • [g]: 140

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku