Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran duenn 7/16

Artiklové číslo: RB.7/16
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo RB.7/16
EAN / GTIN 3148510533353
Číslo výrobce RB.7/16
L-číslo L60130 6785

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • tenčí stěna pro lepší přístup. V souladu s leteckými normami
  • leskle chromované

Charakteristika:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 14,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 17

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku