Ráčnový klíč 3/8X7/16

Artiklové číslo: R810 3/8X7/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R810 3/8X7/16
EAN / GTIN 4991644200870
Číslo výrobce R810 3/8X7/16
L-číslo L60050 5377

Popis

Popis:

Délka: 140 mm
Rozměr D2: 22,7 mm
D1: 20,1 mm
3/8X7/16
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku