Ráčnový klíč 1/2X9/16

Artiklové číslo: R810 1/2X9/16
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo R810 1/2X9/16
    EAN / GTIN 4991644200887
    Číslo výrobce R810 1/2X9/16
    L-číslo L60050 5378

    Popis

    Popis:

    Délka: 145 mm
    Rozměr D2: 24,6 mm
    D1: 23,6 mm
    1/2X9/16
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku