RWS vesta Orange L R

Artiklové číslo: R476ORRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R476ORRL
EAN / GTIN 5036108383306
Číslo výrobce R476ORRL

Popis

Popis:

Reflexní páska na této oblíbené vestě je v konfiguraci RWS pro lepší viditelnost. Manažerská vesta, revoluční ve svém designu, kombinuje vlastnosti nízké hmotnosti vesty s praktičností kapes. Ideální pro situace, kdy může být bunda příliš teplá. Tento jedinečný oděv doplňuje průhledná ID kapsa na bezpečnostní karty.

Charakteristika:

  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Vnitřní spodní našité kapsy
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku