Popis:
Reflexní páska na této oblíbené vestě je v konfiguraci RWS pro lepší viditelnost. Manažerská vesta, revoluční ve svém designu, kombinuje vlastnosti nízké hmotnosti vesty s praktičností kapes. Ideální pro situace, kdy může být bunda příliš teplá. Tento jedinečný oděv doplňuje průhledná ID kapsa na bezpečnostní karty.
Charakteristika:
- Přední zip usnadňuje přístup
- Vnitřní spodní našité kapsy
- Kapsa na tužku a telefon
- Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů