Sada nástrčných klíčů 1/4″, šestihranná

Artiklové číslo: R2NANOPB
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo R2NANOPB
    EAN / GTIN 3148518344869
    Číslo výrobce R2NANOPB

    Popis

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 0,81 kg

    Rozsah dodávky:

    • 10 nástrčných klíčů R. 5,5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
    • 1 oboustranná ráčna R.161. B
    • 1 univerzální kloub
    • 1 nástrčná rukojeť
    • 2 nástavce 55 a 100 mm
    • 1 držák bitů
    • 21 bitů: PH: 1 - 2 - 3; PZ: 1 - 2 - 3; drážkované: 4,5 - 6,5 - 8 mm; šestihranné: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm; Torx: T.10. - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 -40
    • ECR: Adaptér na bity

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku