Nástrčný klíč-Set 1/4″, 41 ks.

Artiklové číslo: R.PEJ31
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo R.PEJ31
    EAN / GTIN 3148518722476
    Číslo výrobce R.PEJ31
    L-číslo L60130 5056

    Popis

    Popis:

    • Sortiment 1/4″ - hnací prvky, držák bitů, bity řady 1, oboustranná ráčna, ultrakompaktní kufr, 41 ks.

    Rozsah dodávky:

    • Přepínací ráčna 1/4″: R. PE
    • Prodloužení 1/4″: 100 mm
    • Bity 1/4″ Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
    • Bity 1/4″ TORX®: T6 - T7 - T8 - T9
    • Bity 1/4″ s vnitřním šestihranem: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
    • Bity 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
    • Bity 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
    • Bity 1/4″ drážkované: 4 - 5,5 mm
    • Adaptér 1/4″: ECR
    • Dodáváno v ultrakompaktní krabici

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku