Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 7 mm

Artiklové číslo: R.7HX
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.7HX
EAN / GTIN 3662424080609
Číslo výrobce R.7HX
L-číslo L60130 10116

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: nástrčný klíč s dvojitým pohonem: - běžný pohon s 1/4″ čtyřhranem pomocí oboustranné ráčny nebo běžného 1/4″ příslušenství. - Pohon přes vnější stranu zásuvky s šestihranem 11 mm pomocí ultrakompaktní reverzibilní ráčny s otočnou hlavou o 180°
  • R.180HX
  • . Oboustranná ráčna s nástrčným klíčem je 2krát kompaktnější než běžná kombinace oboustranné ráčny a nástrčného klíče. Ideální na těžko přístupných místech.
  • Šestihran umožňuje také přímý pohon vidlicí nebo kroužkem kombinovaného klíče
  • .

Charakteristika:

  • A(mm) 7,0 D(mm) 11,0 D1(mm) 10,4 L(mm) 18,0 L1(mm) 5,0 Šestihran(mm) 6 Hmotnost(kg) 0,008

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku