Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran dlouhý 5mm

Artiklové číslo: R.5EL
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.5EL
EAN / GTIN 3148519387360
Číslo výrobce R.5EL
L-číslo L60130 8413

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 7,8
  • d1 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 5,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 18

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku