Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran dlouhý 3/8

Artiklové číslo: R.3/8EL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.3/8EL
EAN / GTIN 3148510510866
Číslo výrobce R.3/8EL
L-číslo L60130 3873

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • Dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • Vysoký standard výkonu, vhodný pro šroubování v letectví a kosmonautice
  • Tenčí stěna pro lepší přístup
  • Lehce chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 12,8
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 11,2
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 32

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku