Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran dlouhý 3/16

Artiklové číslo: R.3/16EL
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.3/16EL
EAN / GTIN 3148510510804
Číslo výrobce R.3/16EL
L-číslo L60130 7490

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • Dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • Vysoký standard výkonu, vhodný pro šroubování v letectví a kosmonautice
  • Tenčí stěna pro lepší přístup
  • Lehce chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku