Sada nástrčných klíčů 1/4″ šestihran, 38-tl

Artiklové číslo: R.360NANOPB
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
Katalogové číslo R.360NANOPB
EAN / GTIN 3148518528610
Číslo výrobce R.360NANOPB
L-číslo L60130 4712

Popis

Rozsah dodávky:

  • Přepínací ráčna 1/4″ s otočnou hřídelí: R.360
  • Nástrčné klíče 1/4″ řady R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bity 1/4″ řady ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bity 1/4″ řady EH.1. : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bity 1/4″ řady EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bity 1/4″ řady ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bity 1/4″ řady EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adaptér pro zásuvky 1/4″: ECR
  • Univerzální univerzální kloub 1/4″: R.240A
  • Konektor pro bity 1/4″: R.235
  • Rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A
  • Prodloužení 1/4″: R.209 - R.210
  • Kufřík: BV.NANO1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku