Momentový klíč 1/4″ 5 - 25 Nm

Artiklové číslo: R.306A25
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.306A25
EAN / GTIN 3148516935724
Číslo výrobce R.306A25
L-číslo L60130 1760

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 %
  • Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování změnou polohy destiček
  • Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789.

Charakteristika:

  • L [mm]: 271
  • Spojka: 9 x 12
  • Kombinace: BP.D1
  • Síla [N.m]: 5 - 25
  • Klíč: R.306-25D
  • Rozsah: R.372
  • Měřicí stupnice [N.m]: 0,10
  • [kg]: 0,450

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku