Momentový klíč 1/4″ 1 - 5 Nm

Artiklové číslo: R.306-5
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo R.306-5
    EAN / GTIN 3148518092135
    Číslo výrobce R.306-5
    L-číslo L60130 3566

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 6 %
    • Odolnost mechanismu: 50 000 cyklů
    • Kompaktní klíč pro obtížný přístup
    • Ráčnový klíč se 72 zuby
    • a úhlem natočení 5°
    • pro použití s nástrčnými hlavicemi
    • Momentový klíč se směrem otáčení, který lze použít pro povolování obrácením vložek
    • Číslovaný, dodávaný s kalibračním certifikátem ISO 6789
    • Dodávaný v krabici.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 197
    • Pouzdro: BP.102
    • Síla [N.m]: 1 - 5
    • Kvadrát [″]: 1/4
    • Měřicí stupnice [N.m]: 0,05
    • [g]: 300

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku