Momentový klíč 1/4″ 5 - 25 Nm

Artiklové číslo: R.208-25PB
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.208-25PB
EAN / GTIN 3148517594210
Číslo výrobce R.208-25PB
L-číslo L60130 10491

Popis

Popis:

  • Přesnost: ± 4 %
  • Odolnost mechanismu 25 000 cyklů
  • Momentový klíč s jedním směrem otáčení, který lze použít pro povolování přemístěním vložek
  • Detekovatelné a zvukové vypnutí při dosažení krouticího momentu
  • Automatické dotažení
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem podle ISO 6789
  • Dodáváno v ochranné plastové tubě

Charakteristika:

  • L [mm]: 300
  • Síla [N.m]: 5 - 25
  • Kvadrát [″]: 1/4
  • Měřicí stupnice [N.m]: 0,1
  • [kg]: 0,500

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku