Momentový klíč 1/4″ 0,6 - 3,6 daNm

Artiklové číslo: R.203DA
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.203DA
EAN / GTIN 3148515121579
Číslo výrobce R.203DA
L-číslo L60130 5657

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 6 %
  • Dodává se v plastové krabičce s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.

Charakteristika:

  • L [mm]: 320
  • Box: BP.D5
  • Síla [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Kvadrát [″]: 1/4
  • Měřicí stupnice: 2,0 N.m
  • [g]: 300

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku