Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 11/32

Artiklové číslo: R.11/32
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.11/32
EAN / GTIN 3148510509006
Číslo výrobce R.11/32
L-číslo L60130 7745

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 13,2
  • d1 [mm]: 13,2
  • H3 [mm]: 6,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,50
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 14,50

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku