Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 11mm

Artiklové číslo: R.11
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.11
EAN / GTIN 3148510506104
Číslo výrobce R.11
L-číslo L60130 778

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 11,0
  • d [mm]: 15,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 19,40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku