Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran dlouhý 10mm

Artiklové číslo: R.10LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.10LA
EAN / GTIN 3148510513058
Číslo výrobce R.10LA
L-číslo L60130 2590

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 14,3
  • d1 [mm]: 14,30
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 7,9
  • 6hran [mm]: 6
  • [g]: 41

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku