OGV Nástrčný klíč 1/4Z 6-hranný, 10mm

Artiklové číslo: R.10GRP
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
Katalogové číslo R.10GRP
EAN / GTIN 3662424111785
Číslo výrobce R.10GRP
L-číslo L60130 11737

Popis

Popis:

  • Zásuvka s extrémní točivý moment pro obzvláště zaoblené, zaseknuté nebo zrezivělé šrouby
  • Jediná zásuvka, která umožňuje uvolnění šroubu zaokrouhleného na více než 80 %
  • S nízkými hodnotami zaokrouhlení (<75 %) musí tato zásuvka produkovat mnohem vyšší stupeň úchopu a točivý moment ve srovnání s běžnými 6strannými zásuvkami.
  • Speciální technologie OGV ®
  • Patentováno

Charakteristika:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 14,8
  • H [mm]: 50
  • hmotnost [kg]: 0,019

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku