Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran 10mm

Artiklové číslo: R.10E
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo R.10E
EAN / GTIN 3148510510460
Číslo výrobce R.10E
L-číslo L60130 3337

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 17,70

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku