Přesná váha PWS 8000-1, rozsah vážení 8200 g, odečitatelnost 0,1 g

Artiklové číslo: PWS 8000-1
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PWS 8000-1
EAN / GTIN 4045761311268
Číslo výrobce PWS 8000-1

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní vážicí systém s ladicí vidlicí pro rychlé zobrazení hodnoty hmotnosti, přesné dávkování a vysokou mechanickou odolnost
Pouzdro a vážicí deska z nerezové oceli, odolné proti korozi a snadno čistitelné díky hladkému povrchu
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle normy EN 60529)
Ukazatel vodováhy a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava
Standardní datové rozhraní RS-232 pro připojení tiskárny
Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Velký LCD displej, výška číslic 16,5 mm
Rozměry Vážicí plocha Š×H 190×190 mm, nerezová ocel
Celkové rozměry Š×H×V 310×205×90 mm
Čistá hmotnost cca 3,0 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku